曜日別特売
DZSDS-0302-045-025 ドリル 超硬S DZSDS-03 DIJET(ダイジェット工業) 02499753

ドリル 超硬S DZSDS-03

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02499753品番DZSDS-0302-045-025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,820
ドリル径(Φmm)3.02溝長(mm)25全長(mm)45シャンク径(Φmm)3.02材質超硬表面処理DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする