曜日別特売
RCDR2044/15 転造用ホルダー ダブル 20角 IFANGER 02499809

RCDR2044/15 転造用ホルダー ダブル 20角 IFANGER 02499809
RCDR2044/15 転造用ホルダー ダブル 20角 IFANGER 02499809

転造用ホルダー ダブル 20角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1本
寸法D(mm)
15
注文コード
02499809
品番
RCDR2044/15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

シンプルな機構で使い勝手に優れ、高耐久なホルダー

適合チップ
RDBL-150404-45-0.3-HSS、RDBL-150404-45-0.4-HSS、RDBL-150404-45-0.5-HSS、RDBL-150404-45-0.6-HSS、RDBL-150404-45-0.8-HSS、RDBL-150404-45-1.0-HSS、RDBL-150404-45-1.2-HSS、RDBL-150404-45-1.5-HSS
RDBR-150404-45-0.3-HSS、RDBR-150404-45-0.4-HSS、RDBR-150404-45-0.5-HSS、RDBR-150404-45-0.6-HSS、RDBR-150404-45-0.8-HSS、RDBR-150404-45-1.0-HSS、RDBR-150404-45-1.2-HSS、RDBR-150404-45-1.5-HSS
用途
転造用ホルダー 綾目
寸法d(mm)
4
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法K(mm)
5.5
寸法L(mm)
120
寸法S(mm)
20
寸法E(mm)
2
寸法C(mm)
20
寸法(Φ)
(mim)8、(max)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする