IFANGER
転造用駒 平目 ピッチ1.2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500062
品番
RDAA-150404-00-1.2-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーと組み合わせて使用します
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
4
寸法b(mm)
4
ホルダー
RCSR1644
寸法T(mm)
1.2
コーティング
HSS
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません