IFANGER
切削用駒 左勝手 ピッチ0.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500202
品番
RFBL-200511-15-0.5-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は平目、ダブルホルダーでRFBRと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法D(mm)
20
寸法B(mm)
5
ホルダー
RKDR20511
寸法(Φ)
11
寸法T(mm)
0.5
コーティング
HSS
角度β(°)
15
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません