omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02500337
品番
PYF14A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
-
耐電圧
同極接点端子間AC2000V/1min、異極接点端子間AC2000V/1min、コイル-接点端子間AC2000V/1min
分類
-
絶縁抵抗(MΩ)
1,000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-55〜70
ピン数(ピン)
14
定格通電電流(A)
3
使用周囲湿度(%RH)
5〜85