omron(オムロン)
omron(オムロン)の 制御機器・PLC・リレー
omron(オムロン)の リレー
omron(オムロン)の リレーソケット
共用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02500346
品番
PYF14T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
51
種類から選べます
他の種類を見る
形状
-
耐電圧
同極接点端子間AC2000V/1min、異極接点端子間AC2000V/1min、コイル-接点端子間AC2000V/1min
分類
-
絶縁抵抗(MΩ)
1,000以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)
-55〜70
ピン数(ピン)
14
定格通電電流(A)
3
使用周囲湿度(%RH)
5〜85
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02500346
PYF14T
06317175
PYF14T FOR MY
共用ソケット 角形ソケット PYF(表面接続)
omron(オムロン)
1個
¥
999
税込
¥
1,099