IFANGER
転造用駒 右勝手 ピッチ1.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02500412
品番
RDBR-250806-45-1.5-HSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーで使用する場合は斜目、ダブルホルダーでRDBLと組み合わせ使用する場合は綾目になります
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
8
ホルダー
RCSR2586、RCDR2586/25
寸法(Φ)
6
寸法T(mm)
1.5
コーティング
HSS
角度β(°)
45
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません