ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
エンコーダ用金属カップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02500802
品番
RU-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
アルミ合金(7075相当)
適合ロータリエンコーダ型式
TRD-S/2E
寸法d1(Φmm)
6
寸法d2(Φmm)
6
寸法D(Φmm)
19.1
寸法L(mm)
19.1
寸法F(mm)
4.6
寸法C(mm)
2.4
挿入深さ(mm)
6以上8以下
スクリュー
M3
締付トルク(N・m)
0.7(スクリュー)