※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の 検出・センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の センサ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)の エンコーダ
ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02502132
品番
TRD-GK360-RZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
二相原点付出力(原点正動作) 360パルス
種類
ロータリエンコーダ
エンコーダ種類
インクリメンタル形
最大許容回転数(s
-1
[r.p.m])
5000
パルス数
360
保護構造
IP65(耐塵・防噴流形)
出力
二相原点付出力(原点逆動作)
電源電圧(V)
DC10〜30
信号形式
二相出力+原点
出力形態
トーテムポール出力