PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
レール支え
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
高さ(mm)
25
仕様
TRGAシリーズ、45°形
注文コード
02502272
品番
TRGA
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
高さ・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
TRGAシリーズ、45°形
質量(g)
30(1個あたり)
材質
鋼板
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
高さ(mm)
25
色
青
定格電圧(V)
125
ケーブル長(m)
3
定格電流(A)
15
アズワン品番
64-1098-37