曜日別特売
XCH1601PWSK【ワケあり】 アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック) 02502320

XCH1601PWSK【ワケあり】 アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック) 02502320
XCH1601PWSK【ワケあり】 アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック) 02502320
XCH1601PWSK【ワケあり】 アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック) 02502320
XCH1601PWSK【ワケあり】 アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ Panasonic(パナソニック) 02502320

アラウーノS160タイプ1Kセット 壁排水120タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は商品構成など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
商品構成
便器本体:CH1601PWSK×1、配管セット:CH160FP×1
注文コード
02502320
品番
XCH1601PWSK【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥279,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥159,800¥129,800

従来品に比べて、より節水。大洗浄水量が5.0L→4.8Lに。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
商品構成
便器本体:CH1601PWSK×1、配管セット:CH160FP×1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ホワイト
電源コード(m)
約1
最大消費電力(W)
345
洗浄水量(L)
大:約4.8、小:約3.6(ハネガード使用時 小+約0.9)
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
120
洗浄方式
ターントラップ方式
関連資料:(0.15MB) (0.19MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする