別置形トランス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02502351 品番 TWR526
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
定格使用電圧(V)AC200/220 適合ユニット型式1W 定格電圧AC200/220 定格絶縁電圧(V)600 端子ねじM3.5 適合電線(mm2)最大2(2本以下) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-30〜+60 消費電力(VA)2.4 使用周囲湿度35〜85%RH 耐電圧(V)AC2500 適合負荷LSTD-6(AC/DC6V、LED球) 使用電圧範囲±10% 1次電圧(V)AC200/220 2次電圧(V)AC5.5 容量(W)1 適合本体シリーズ名HW、TW、TWS、30Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60481784
2019-04-14
用途:
メンテナンス
その他業種

ちょっとした改造に使用。
安心のIDEC製でとても便利

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする