- 用途
- 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。
酸素欠乏症等防止用に。
インジウム化合物対策に。
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
- 適合規格
- JIS T 8153:2023
- 電源電圧
- AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
- 粒子捕集効率(%)
- 98以上
- 指定防護係数
- 1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)