IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(角形2点式) 自動復帰形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
ON側:1a/OFF側:1b
注文コード
02502884
品番
UWQN11001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,410
この商品は
接点構成
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
接点構成
ON側:1a/OFF側:1b
ボタン色
ON側:黒/OFF側:赤
ボタン形状
角+角
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP40
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接点材質
銀接点