THK
クロスローラーリングRA-C形(シングルスプリット形)両側シール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
外径D
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
外径D(Φmm)
126
注文コード
02502968
品番
RA11008CUUCC0【ワケあり】
在庫数量:残り90点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
17,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法B(mm)
8
寸法B1(mm)
8
外径D(Φmm)
126
寸法Dh(mm)
120.5
内径d(Φmm)
110
寸法d0(mm)
1.5
寸法ds(mm)
113.5
寸法r(mm)
0.5
ローラーピッチ円径dp(mm)
117
軸径(Φmm)
110
基本静定格荷重(kN)
15
基本動定格荷重(kN)
7.45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
0.15
種類
クロスローラーリング