UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440
UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440
UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440
UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440
UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440
UKDF150AWFH【ワケあり】 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物] 02503440

給気電動シャッター 不織布フィルター付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
圧損係数
(給気)7.14
注文コード
02503440
品番
UKDF150AWFH【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,980¥13,980

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。
粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
圧損係数
(給気)7.14
相当隙間面積αA(cm2)
67.1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ASA樹脂
色
クールホワイト
消費電力(W)
5.5/5.5
使用電圧(V)
AC100±10%(50/60Hz)
捕集効率(%)
60(質量法/JIS 15 種)
適合パイプ内径(Φmm)
150
注意
※電気工事が必要な商品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする