曜日別特売
FHW-52【ワケあり】 壁面金具 大型ディスプレイ用 オーロラ 02503702

 

FHW-52【ワケあり】 壁面金具 大型ディスプレイ用 オーロラ 02503702
FHW-52【ワケあり】 壁面金具 大型ディスプレイ用 オーロラ 02503702
FHW-52【ワケあり】 壁面金具 大型ディスプレイ用 オーロラ 02503702

壁面金具 大型ディスプレイ用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02503702
品番
FHW-52【ワケあり】
在庫数量:残り8点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,980¥39,980

傾斜・前後ポジション自在なVESA取付方式。

用途
ディスプレイモニターの壁面設置に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
ディスプレイ取付用ボルトセット
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
7.4
色
メタリックダークグレー
取付方式
W:100・200・300・400/H:~400
積載荷重(kg)
~40
傾斜角度(°)
0~20
対応インチサイズ
~55インチ
関連資料:寸法図取扱説明書:(48.6MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※取付工事は専門業者の方が行ってください。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする