8904 グラフェン抗菌消臭マスク DOGMAN 02504106

グラフェン抗菌消臭マスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02504106
品番
8904
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

通気性が高く抗菌消臭に優れた新素材グラフェンを使用したマスク。花粉・ほこり・細菌・ウイルス飛来対策として活躍。UVカットで肌にも優しく、繊維上の細菌の増殖を抑え、臭いの発生を抑制します。立体的に形成されたマスク形状とノーズワイヤーでしっかりとしたフィット感と、綿・レーヨンを使用することによるソフトな肌触りを実現。耳ひも部分は調整可能で、長時間の着用でも痛くなりにくい平ゴムつくり。通気性も高く、呼吸がしやすいつくり。洗濯(約30~50回)することで再度使用することが可能です。

材質
綿69%ポリエ29%ポリウレタン2%
幅(mm)
150
サイズ
F
高さ(mm)
213
奥行(mm)
6
注意
※本商品は医療用マスクではありません。本商品は有害な粉塵やガス等に対して効果はありません。お肌に異常がある場合や、赤み、かゆみ、かぶれ等の異常があらわれた場合は使用を中止してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする