1805N 電気カンナ マキタ 02504704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気カンナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大切削幅(mm)155 注文コード02504704 品番1805N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は最大切削幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

5寸柱も一削りの強力タイプ!

仕様
研磨式
集じん機接続可能
付属品
カンナ刃1組(本機取付)
予備カンナ刃1組
ボックスレンチ9
回転数(min-1[r.p.m])15000 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)155 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)8 カーボンブラシ呼び番号CB-154 質量(kg)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02504783
2024-03-29
用途:
DIYでの小屋つくり
その他業種

流石、新品ですね切れ味最高です。旧型のマキタの電動カンナが寿命でいかれてしまい新品購入にしましたが、大成功でした。納得できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする