マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
電気カンナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大切削幅(mm)
110
注文コード
02504783
品番
1911BSP
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
最大切削幅・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃物交換が簡単でスピ-ディな替刃式!小型ながら3寸5分を一削り!
仕様
替刃式
集じん機接続可能
付属品
カンナ刃1組(本機取付)
予備カンナ刃1組
ボックスレンチ9
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
最大切削深さ(mm)
2
最大切削幅(mm)
110
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-107
質量(kg)
4.2