ヤガミ
イソテープ SiS14型
SiS10-2-050
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02504867
品番
SiS10-2-050
参考基準価格(税別)
¥144,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ヒーターからアースが取り出せる設計
・シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がございます。
・発熱部が帯状になっている為対象物に熱を伝えやすい形状です。
用途
・バルブ等の凹凸のある対象物の保温
・タンク、ホッパー等の熱量を必要とする設備のプロ
セス保温
長さ(m)
5
定格電圧(V)
230
耐熱温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
160
総電力(W)
500
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200