ヤガミ
トレースヒーター TTC-OJ型
TTC-OJ-30-2-8M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02504892
品番
TTC-OJ-30-2-8M
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル
シリコンゴムを絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ
います。
用途
・複雑な配管や凹凸の多い部分の保温
・高温度域のガス配管保温
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
8.8
長さ(m)
8
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
225
最高使用温度(℃)
145
消費電力(W/m)
30
関連資料:
図面(0.36MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット ( 別売 )で端末絶縁処理をし使用します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・接地工事(D種接地工事)を必ず行って下さい。
※・ 電気を供給する電路には専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に設置して下さい。
※尚、電路に地絡が生じた時は自動的に電路を遮断する漏電遮断器(30mA)を各ヒーター回路に設置して下さい。
※・記載の負荷(W)は230V用で200V電源使用の場合24%減、110V用で100V電源使用の場合約74%減となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200