マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 電動工具攪拌機/バイブレーター
電動コテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02505185
品番
4000
参考基準価格(税別)
¥285,600
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min
-1
[r.p.m])
180
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
154
翼径(mm)
630
付属品
おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)
質量(kg)
30
対応材質
コンクリート