ヤガミ
トレースヒーター CGL型
CGL17-2-5M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02505339
品番
CGL17-2-5M
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル
・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険
性を抑えることができます。
用途
・水道配管、苛性ソーダタンクの凍結防止
・冬場の温度低下による配管やタンクの凍結防止
幅(mm)
10.5~12.5
厚さ(mm)
4.3~5.0
長さ(m)
5
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
25
耐熱温度(℃)
85
最高使用温度(℃)
65
消費電力(W/m)
17 (at 5℃)
関連資料:
図面(0.06MB)
注意
※・任意な長さで切断しターミネーションセット YSH-T( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・本ヒーターは凍結防止などで一定温度の保持が不要かつ最高
※使用温度を超えない場合に限り、温度調節器無しでも使用可能
※です。しかし、一定の温度保持が必要な場合や耐熱温度を超える
※可能性がある場合は、必ず温度調節器などを併用し温度制御を
※行って下さい。特に温度に敏感な内容物には、物性を考慮した温
※度制御を行って下さい。
※・本ヒーターは初動時、初動電流が定格より多く流れます。
※漏電遮断器の選定に際しては初動電流を考慮して下さい(次ページ参照)。
※・最大使用長はスタート温度とブレーカーサイズにより変動します(次ページ参照)。
※・接地工事(D種接地工事)を必ず行って下さい。
※・電気を供給する電路には専用の開閉器及び過電流遮断器を各極に設置して下さい。尚、電
※路に地路が生じた時には自動的に電路を遮断する漏電遮断器(34mA)を各ヒーター回路
※に設置して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200