マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
単相100
注文コード
02505404
品番
4116
参考基準価格(税別)
¥110,800
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
125mm厚ALCを一気に切断!
電源(V)
単相100
電流(A)
15
刃物外径(Φmm)
405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)
刃物内径(Φmm)
25.4
最大切込深さ(mm)(90°時)
125
回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
CB-154
全長(mm)
550
仕様
マキタ製集じん機に接続できます。
付属品
ボックスレンチ17
質量(kg)
15.5