マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
サッシルーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02505562
品番
4401
参考基準価格(税別)
¥132,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
付属品
アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6
質量(kg)
16