※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02505806
品番
5103NA SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
大径ノコ刃で厚物もパワフル切断!
ノコ刃外径(Φmm)
335
ノコ刃内径(Φmm)
25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
91
最大切込深さ(mm)(90°時)
128
回転数(min
-1
[r.p.m])
2900
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
付属品
スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02505806
5103NA SP
41417074
5103NASP
335ミリ マルノコ
マキタ
1台
¥
48,980
税込
¥
53,878
注文コードが変更になりました