マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
電気マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02505824
品番
5430A SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
4寸5分材を一発切断、低騒音、強力!アルミベース!
ノコ刃外径(Φmm)
380
ノコ刃内径(Φmm)
25(25.4)
最大切込深さ(mm)(45°時)
95
最大切込深さ(mm)(90°時)
140
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
付属品
スパナ13(781203-2)、22(781011-1)各1本、平行定規
質量(kg)
10.6