※ダイヤモンドコアビット別売

ダイヤコアドリル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02506375 品番6300T
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋コンクリートをシャープに大径穴あけ!
・穴あけ能力(mm) : 120
・チェック能力(mm) : 2〜13
・回転数(min-1) : 1400
・電源(V) : 単相100
・電流(A) : 6
・消費電力(W) : 570
・質量(kg) : 2.5
・コード(m) : 2.5

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170 チャック能力(mm)2〜13 回転数(min-1[r.p.m])1400 電源(V)単相100 電流(A)6 消費電力(W)570 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号75 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット120 質量(kg)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02506375
2017-12-07
用途:
コンクリ−ト開所の穴あけ
農・林・水産業

使用方法を詳しく教えて貰えれば嬉しいです?説明書があれば?

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする