マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの インパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
294
注文コード
02506691
品番
6905B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,000
この商品は
最大締付トルク
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢、コンパクトタイプ!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
294
打撃数(min
-1
[回/分])
2200
ねじ締め能力(mm)ボルト
M12〜M20
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M12〜M16
角ドライブsq(mm)
12.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
電源(V)
単相100
電流(A)
4
消費電力(W)
380
コード長さ(m)
2.5
付属品
ソケット19-38、22-38、24-45各1個
質量(kg)
2.7