最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]
打撃数(min-1[回/分])2600
ねじ締め能力(mm)ボルトM12〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12〜M20
角ドライブsq(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])2200
電源(V)単相100
電流(A)4.9
消費電力(W)470
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号401
振動3軸合成値(m/s2)6
全長(mm)275
付属品ソケット19-38、22-38、24-45各1個
質量(kg)2.3