マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの インパクトレンチ
インパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02506716
品番
6906
参考基準価格(税別)
¥74,100
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
堅牢&ハイパワー588N・m!
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
588[6000]
打撃数(min
-1
[回/分])
1600
ねじ締め能力(mm)ボルト
M16〜M20
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M16〜M22
角ドライブsq(mm)
19
回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
電源(V)
単相100
電流(A)
11(単相100)
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s
2
)
16.5
全長(mm)
325
付属品
ソケット32-52、サイドグリップ
質量(kg)
5