ヤガミ
イソテープ ITWSS型
ITWSS-55-2-060
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
230
110
230
長さ(m)
6
1
2
4
6
8.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02506931
品番
ITWSS-55-2-060
参考基準価格(税別)
¥114,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ステンレス網組を使用し保護強度をアップ
・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。
・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。
用途
・屋外設備のプロセス保温
・ホッパー部のプロセス保温
長さ(m)
6
定格電圧(V)
230
総電力(W)
339
最小曲げ半径(mm)
7.5
最高使用温度(℃)
260
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密着させてください。
※・シリコンモールド部は耐熱180℃です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200