ダイヤコア震動ドリル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02507075 品番 8406C
参考基準価格(税別)¥65,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

震動ドリル機能付!電子制御+強力モーター!鉄筋コンクリートをシャープに大径穴あけ!

穴あけ能力(mm) 鉄工13(低速)、6.5(高速) 穴あけ能力(mm) 木工30(低速)、18(高速) 穴あけ能力(mm) コンクリート(低速)20、(高速)20 穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170 チャック能力(mm)2〜13 打撃数(min-1[回/分])14400〜32000(低速)、28800〜64000(高速) 回転数(min-1[r.p.m])900〜2000(低速)、1800〜4000(高速) 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号251 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット120(低速) 振動3軸合成値(m/s2)11.0(震動ドリル)、6.5(ダイヤコアドリル)、3.5(ドリル) 付属品ストッパポール、チャックキーS13(763432-9)、サイドグリップ 質量(kg)4.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02507066
2016-06-27
用途:
エアコン配管用穴開けに
コウジタデンキ 様

70mm径のコアドリル使用が多いので、所定のトルクでクラッチ(トルクリミッター)が働き、壁面や腕に負担がかからず安心して作業ができます。防水用のカバーは不要なので、購入当初から取り外して使用していますが、カバーの取り外しはドリルチャックを一度取り外す必要がありますので、カバー無しの機種が有っても良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする