マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 振動ドリル
震動ドリル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02507102
品番
8420V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なアルミボディ!
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
30
穴あけ能力(mm) コンクリート
20
チャック能力(mm)
2〜13
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜21000
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜1400
電源(V)
単相100
電流(A)
7
消費電力(W)
660
コード長さ(m)
2.5
その他
ビット別売り
質量(kg)
3