曜日別特売
9046 オービタルサンダ マキタ 02507197

オービタルサンダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード02507197品番9046
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強力トルク&オービタル、重研磨タイプ!防振性も抜群!吸じん装置付!

回転数(min-1[r.p.m])6000ペーパー寸法(mm)115×280(クランプタイプ)、115×232(マジックタイプ)パッド寸法(mm)115×229電源(V)単相100電流(A)6消費電力(W)570コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)3.5付属品サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02507197
2020-12-14
用途: 木工の塗装下地調整
櫻乃勝工務店建設業・工事業

重みがあるため、作業に、安定性があって、仕上がりも良好でした。

対象商品 : 02507197
2020-02-08
用途: 木工研磨
frontgardenRinサービス業

パワーも十分で買って良かったです。
マジック用のペーパーの値段が高いのが残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オービタルサンダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/462/
1が参考にしています
2022-07-29

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする