マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ベルトサンダー
ベルトサンダ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02507242
品番
9403
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min])
8.3[500]
ベルト幅W×長さL(mm)
100×610
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
全長(mm)
353
付属品
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
質量(kg)
5.9