マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ベルトサンダー
ベルトサンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02507251
品番
9404
参考基準価格(税別)
¥44,100
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
コンパクト&ハイパワー!変速ダイヤル、吸じん装置付!
付属品
サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付
全長(mm)
334
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
ベルト幅W×長さL(mm)
100×610
トラスコ品番
422-7484
質量(kg)
4.7
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
振動3軸合成値(m/s
2
)
<2.5
ベルト速度(m/s[m/min])
3.5〜7.3[210〜440]