※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02507434
品番
9530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
単相100
電流(A)
7.4
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
720
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02507434
9530
06740237
9533B
ディスクグラインダ
マキタ
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278