ヤガミ
サーモトレース YGP/PFA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02508261
品番
YGP/PFA-17M
参考基準価格(税別)
¥156,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
必要な長さに切って使える定出力のヒーティングケーブル
フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れてお
ります。
用途
・薬品配管やタンクのプロセス保温
・高温度域のガス配管保温
幅(mm)
8
厚さ(mm)
5.5
長さ(m)
17
定格電圧(V)
230
最小曲げ半径(mm)
30
耐熱温度(℃)
260
最高使用温度(℃)
150
消費電力(W/m)
60
関連資料:
図面(0.29MB)
注意
※・任意な長さ(18m単位)で切断しターミネーションセットYGP-T ( 別売 )
※で端末絶縁処理をし使用します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200