マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02508301
品番
AT425A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽快打込みで抜群の使用感!
使用釘(mm)
13・16・19・22・25
ステープル幅(mm)
4
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
0.39〜0.69
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02508301
AT425A
10954282
AT425AK
エアタッカ
マキタ
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
AT425Aが箱付になりました。