BO5021 ランダムオービットサンダ マキタ 02508387

ランダムオービットサンダ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02508387 品番BO5021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!

回転数(min-1[r.p.m])4000〜12000 ペーパー径(Φmm)125 パット径(Φmm)123 電源(V)単相100 電流(A)2.7 消費電力(W)260 コード長さ(m)2 質量(kg)1.4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02508387 BO5021 35124975 BO5041 ランダムオービットサンダ マキタ ランダムオービットサンダ マキタ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10322943
2025-11-23
用途:
塗装前の下地
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー式のストレスが無くなり大満足。

振動も少ない。大きい面積の使用も問題無さそう。

対象商品:
10322943
2024-03-24
用途:
木工製品の塗装のめくり
えいこ~ん 様 (製造業)

やっぱりマキタですね。以前使ってた某メーカーのものとはパワーが違います。

2人が参考にしています
対象商品:
10322943
2023-10-26
用途:
塗装前の下処理
サービス業

電気モーター式だから仕方ないけど重さは若干気になりました、製品の能力は満足。

対象商品:
10322943
2022-10-13
用途:
木材のサンディング
建設業・工事業

少し重いなぁと思いますが、家庭でのDIYで使うなら問題ないかと思います。

対象商品:
10322943
2020-11-25
用途:
塗装剥がし
運輸・通信業

普段の塗装剥がしは、エアーツールのダブルアクションサンダーを使いますが、今回、エアーの使えない場所での作業でしたので、これを購入しました。最初は、電動ということで能力不足を懸念していたのですが、使ってみると非常に強力で、かつ、一応粉塵もそれなりに吸ってくれることがわかりました。エアーツールよりは若干重いですが、能力は十分でした。

4人が参考にしています
対象商品:
10322943
2020-08-03
用途:
塗装面の磨き、足付に
運輸・通信業

このへんのダブルアクションは色々ありますが、
安定のマキタって感じで、コンパクトでパワフル
とても使いやすいですね。
しかも店頭、ネットどこよりも安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10322943
2018-09-03
用途:
木工仕上げ
製造業

軽い、パワーがある、比較的安価が良いと思います。ペーパーの位置合わせが簡単にできる仕掛けなどあるとなお良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10322943
2017-12-30
用途:
床の手入れ
カワバタ建築有限会社 様 (建設業・工事業)

コンパクトなのにパワフル。長時間は手が疲れるが効果はよろしい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする