マキタ
マキタの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マキタの ホイスト
チェーンホイスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02508405
品番
CH1615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥205,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
軽、速、強力!上げ下げパワフル!単相100V!
揚程(m)
15
質量(kg)
20.8
電流(A)
10.5
定格出力(W)
600
定格荷重(kg)
160
電源
単相100(50/60Hz)
ロードチェン線径(Φmm)
4
昇降速度(m/s)
0.33
反復定格最大起動ひん度(回/時)
180
反復定格負荷時間率(%)
30