ヤガミ
イソテープ ITH型
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電圧・長さ・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
定格電圧(V)
110
長さ(m)
3.1
消費電力(W/m)
75
注文コード
02508437
品番
ITH75-1-031
参考基準価格(税別)
¥93,600
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
長尺タイプまでラインナップ
・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ
います。
・高温域での保温に使用できます。
用途
・テストプラント設備のプロセス保温
・ガス配管の加熱
長さ(m)
3.1
定格電圧(V)
110
最高温度(℃)
375
消費電力(W/m)
75
総電力(W)
225
耐熱温度(℃)
450
関連資料:
図面(0.42MB)
注意
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※・重ね巻き、ヒーター同士の接触は避け被加熱部に密
※着させてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200