DM170 ダイヤコアドリル マキタ 02508475

ダイヤコアドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02508475 品番DM170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥218,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋コンクリートをシャープに大径穴あけ!90〜45°傾斜穴あけが可能!
・穴あけ能力(mm) : 170
・チャック能力(mm) : M27(ビット取り付けネジ)
・回転数(min-1) : 950
・電源(V) : 単相100
・電流(A) : 14
・消費電力(W) : 1330
・質量(kg) : 14.5
・コード(m) : 5

チャック能力(mm)M27(ビット取り付けネジ) 回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1330 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号167 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット170 コアビット取付ねじM27 ベース寸法(mm)145×210 付属品水処理パッド(ビット径130mmまで対応)、水処理パッド押え金具、工具一式 質量(kg)14.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02506375
2017-12-07
用途:
コンクリ−ト開所の穴あけ
農・林・水産業

使用方法を詳しく教えて貰えれば嬉しいです?説明書があれば?

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする