G1500A 発電機 マキタ 02508737

発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02508737 品番G1500A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥125,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

現場を支える確かな実力!電圧を一定に保つAVR機能付!
周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60
定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):1.3(50Hz)、1.5(60Hz)
定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):13(50Hz)、15(60Hz)
エンジン型式:4ストロークOHV

寸法(mm)425×535×430 質量(kg)37.0 タンク容量(L)13.0 燃料ガソリン 排気量(mL)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする