市街地や住宅地で使い易い防音型!AVR機能付!55/57dB/7m!(50/60Hz)直流12Vも出力OK! 周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60 定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):1.7(50Hz)、2.0(60Hz) 定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):17(50Hz)、20(60Hz) 定格出力(発電機/直流):12V、8.3A、100W エンジン型式:4ストロークOHV