マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ジスクサンダー
電子ディスクサンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02508825
品番
GV7000C
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
電子制御、ダイヤル変速&低重心!回転数2500〜4700min
-1
!
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500〜4700
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100
電流(A)
9.5
消費電力(W)
900
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
210
付属品
サンディングディスク#80、ラバーパッド170、スパナ17、サイド グリップ、ロックナットレンチ28
質量(kg)
2.0