マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの 振動ドリル
震動ドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02508965
品番
HP2032
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハードな作業に耐える堅牢ボディ!
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜32000(高速)
0〜9400(低速)
仕様
二重絶縁
無段変速
2スピード
正逆転両用
プラスチックケース付
付属品
チャックキー
サイドグリップ
ストッパポール
穴あけ能力(mm) 鉄工
8(高速)、13(低速)
穴あけ能力(mm) 木工
25(高速)、40(低速)
穴あけ能力(mm) コンクリート
20(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)
1.5〜13
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2900(高速)/0〜850(低速)
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-407
その他
ビット別売
振動3軸合成値(m/s
2
)
17.5(震動ドリル)、3.0(ドリル)
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
422-7727