仕様
二重絶縁
電子制御
無段変速
正逆転両用
トルクリミッタ
グリスパック
プラスチックケース付
30mmSDSプラス
ハツリ可能
付属品
ビット用グリス(100g)
ストッパポール
サイドグリップ
穴あけ能力(mm) コンクリート30(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])1650〜3300
回転数(min-1[r.p.m])360〜720
電源(V)単相100
電流(A)9.4
消費電力(W)850
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号CB-304
その他ビット別売
質量(kg)4.6